サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 各種パレット
サンコー(三甲)の パレット
パレット R2-1218F-2
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65454727
品番
81450201BKRCP
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
鞘フォークにも対応する差込口高さ95mm
長辺に持ち手を設置しています。
材質
リサイクルPP
質量(kg)
54.2
色
再生ブラック
外寸(mm)
1800×1200×165
動荷重(kg)
2000
静荷重(kg)
6000
使用例
紙袋(米、肥料等)搬送用
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
なし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量2以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません