パレット R2-1111F-9

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65454919 品番 81225101GL802
販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質低発泡PP 質量(kg)22.2 ライトグレー 外寸(mm)1100×1100×110 動荷重(kg)1000 静荷重(kg)4000 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れなし
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする