サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の 物品棚/収納用品
サンコー(三甲)の プラスチック棚
サンコー(三甲)の プラスチック棚本体
プラスチック棚L-2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65455138
品番
80558801BL503
参考基準価格(税別)
¥52,930
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
組み立て式 軽量プラスチック製棚
セット内容
棚板4枚,脚12本
材質
PP
質量(kg)
18.3
色
ブルー
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
耐荷重(kg)
40
収納時寸法(mm)
1200×450×333
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700