容量(L)10.2
色ブラック/ブルー/グリーン
折りたたみ時高さ(mm)49
種別55818000BKBL GR
材質PP
取付両長辺153型
有効内寸(mm)360×251×105
外寸(mm)390×281×124
内寸(mm)360×251×113
機能底板長側面にラベル押さえ部有
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)27.1
嵌合商品オリコンEP22B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B