サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
オリコン EP33AB-B
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65455226
品番
55544000BK901
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
容量(L)
33.4
色
ブラック
折りたたみ時高さ(mm)
47
名入れ
なし
材質
PP
取付
一体式(4辺)
有効内寸(mm)
570×370×159
外寸(mm)
600×400×180
内寸(mm)
570×370×169
底形状
斜格子リブ 水抜き孔有
折たたみ時の高さ(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
10.94
嵌合商品
オリコンEP33Aシリーズ/オリコンEP11A/SNコンテナーC#35W/ディスプレイオリコン6416
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません