F-Box 122F 無地

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65455244 品番 55798000BKBL
販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
容量(L)27.7 ブルー/ブラック 折りたたみ時高さ(mm)37 名入れなし 材質PP 取付4辺132、169型 有効内寸(mm)530×335×141 外寸(mm)550×355×165 内寸(mm)530×335×156 底形状格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)37 適合カード差しカード差し132型/カード差し169型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)8.82 嵌合商品F-Box122/F-Box123/オリコンEP17B/F-Box112/F-Box112F/F-Box113/オリコンEP7B/オリコンEP9B-2B/オリコンEP13B-B
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする