サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
クールオリコン P24A-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65455260
品番
56144000BL501
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
蓄冷剤が抜き取りやすい段差付き収納部
容量(L)
24
色
ライトブルー
折りたたみ時高さ(mm)
107
材質
PP
外寸(mm)
380×305×259
内寸(mm)
347×277×248
ポケット数
1列×18=18ポケット
底形状
格子網目
収納物
AH-512(18個)
折たたみ時の高さ(mm)
107
使用例
蓄冷剤収納用中仕切付き搬送用コンテナー
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
6.6
ポケット寸法(mm)
275×13(上段),14(下段)×230
嵌合商品
オリコン32Bシリーズ
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません