オリコン P14B-B

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65455269 品番 55730000BL504
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
容量(L)14.7 ブルー 折りたたみ時高さ(mm)101 名入れなし 材質PP 取付両短辺21、56型-A、83、84、99、142-B型 有効内寸(mm)346×246×165 外寸(mm)386×280×184 内寸(mm)346×246×173 底形状格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)101 適合カード差しカード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し99型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)6.96 嵌合商品オリコンP14B/SNコンテナーB#9A
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする