TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 温度/湿度管理機器
極細被覆K熱電対 先端mold TMK-0.1-2 Y端子
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65455270
品番
TMK-0.1-2-Y【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,118
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般の外寸法より細く取り回しに優れています。
被覆材に耐熱フッ素樹脂を使用しています。
モールド型は防水(IP67相当)です。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
温度範囲(℃)
-40〜260
素線径(mm)
0.1Φ
外形寸法(mm)
0.42×0.68
リード線
材質:PFA被覆線、長さ:2m
最高温度(℃)
260
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。