容量(L)21.6
色ブラック/グリーン/ブルー
折りたたみ時高さ(mm)49
名入れなし
種別55823000BKGR BL
材質PP
取付両短辺153型
有効内寸(mm)532×360×105
外寸(mm)562×390×124
内寸(mm)532×360×113
機能底板短側面にラベル押さえ部有
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)33.1
嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B