サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
ペタンコC-20B
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65455330
品番
55868000TMBL
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ペタンコC-40Bのハーフサイズ箱
適合カード差し
カード差し21型/カード差し56型-A/カード差し83型/カード差し84型/カード差し87型
容量(L)
20
色
透明/ライトブルー/ブルー
折りたたみ時高さ(mm)
81
名入れ
なし
仕様
サンロック付、ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B/51B-B/P31Bの上に2個積載可能ただし逆は不可
材質
PP
取付
両短辺21、56型-A、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
有効内寸(mm)
335×231×258
外寸(mm)
366×264×283
内寸(mm)
336×232×258
機能
4辺及びフタにラベル剥離用シボ面有、インシュロックによる封印可能
底形状
斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
3.66
嵌合商品
ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量10以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません