サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の 折りたたみコンテナ
オリコン EP30A
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65455366
品番
56106000BL504
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
みかんへの傷付防止を考慮した、内側面フラットタイプ
容量(L)
30.2
色
ブルー
折りたたみ時高さ(mm)
47
名入れ
なし
材質
PP
取付
一体式(両短辺)
有効内寸(mm)
510×335×177
外寸(mm)
540×365×198
内寸(mm)
510×335×187
底形状
網目その他
折たたみ時の高さ(mm)
47
使用例
青果物出荷用
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大圧縮荷重(kN)
17.7
嵌合商品
オリコンEP47A/オリコンP54A
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません