メンズスクラブ 半袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65455374 品番 72-1354
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

毎日の動きを軽快にできる高機能と素材。
顔周りを引き締めるカラーアクセント。
着脱が簡単な肩口スナップ仕様。
高機能パターン設計で腕の上げ下げがスムーズに。
小物が取り出しやすく、整理しやすいダブルポケット。
小物が整理しやすい内ポケット付き。
動きやすいサイドベンツ。
キーホルダーも掛けられる右ウエストループ。
ストラップのズレ上がりを防ぐホールドループ。

ターコイズ/ネイビー サイズM 混率(%)本体・配色:ポリエステル100 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)77 バスト(cm)110 素材本体:ハイパーストレッチトリコット、配色:カチオンツイル 特性制菌加工・吸汗乾燥・制電・防汚・ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする