オリコン EP40B カード無

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65455427 品番 55777000BL503
販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
容量(L)40.8 ブルー 名入れなし 仕様底面一部ベタ面有 材質PP 取付4辺124、125型 有効内寸(mm)530×442×166 外寸(mm)560×478×186 内寸(mm)530×443×174 底形状格子リブ 一部ベタ 折たたみ時の高さ(mm)52.5 適合カード差しカード差し124型/カード差し125型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)18.62 嵌合商品オリコンEP5B/オリコンEP9B/オリコンEP9B-C/オリコンEP19B-2/オリコンEP20B-B/オリコンEP29B-2/オリコンEP62B/オリコンEP82B/オリコンEP9B-B
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする