オリコンEP44B-2

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65455454 品番 55825000BKGRBL
販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン

容量(L)43.8 ブラック/グリーン/ブルー 折りたたみ時高さ(mm)67 名入れなし 種別55825000BKGR BL 材質PP 取付両短辺153型 有効内寸(mm)532×360×221 外寸(mm)562×390×239 内寸(mm)532×360×229 底形状格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)67 適合カード差しカード差し153型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)29.5 嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP22B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする