オリコンL52B

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65455524 品番 56127000BL512
販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

折りたたみ時の収納スペース(高さ62mm)へ中仕切等の保管が可能

容量(L)52.1 ライトブルー 折りたたみ時高さ(mm)141 名入れなし 材質PP 取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型 有効内寸(mm)493×335×307 外寸(mm)530×366×327 内寸(mm)494×336×316 機能4側面及び上枠短側面右側にラベル剥離用リブ、左側にラベル剥離シボ面有 底形状斜格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)141 適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)12.05 嵌合商品マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/ペタンコシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする