F-Box 224

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65455558 品番 56066000BK901BL503
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン

容量(L)115 ブラック/ブルー 折りたたみ時高さ(mm)43 名入れなし 材質PP 取付4辺132、169型 有効内寸(mm)691×530×291 外寸(mm)710×550×323 内寸(mm)693×532×314 底形状格子リブ 折たたみ時の高さ(mm)43 適合カード差しカード差し132型/カード差し169型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)6.95 嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする