容量(L)91.2
色ブラック/ブルー/グリーン
折りたたみ時高さ(mm)49
名入れなし
種別55828000BKBL GR
材質PP
取付4辺153型
有効内寸(mm)750×532×221
外寸(mm)780×562×239
内寸(mm)750×532×229
底形状格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)49
適合カード差しカード差し153型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)31.4
嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP22B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP10B-2B