アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ワークパンツ(1タック)(男女兼用) AZ-30450
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65455583
品番
AZ-30450
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ライトグレー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル80、綿20
機能
帯電防止、吸汗速乾
ウエスト(cm)
90
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックパンツ
材質
(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(前カン)金属
股下(cm)
81
アズワン品番
64-9014-88
生地
オーウィッシュ トロピカル
色番
004
裾上げ
可