容量(L)51.9
色透明/ライトブルー
折りたたみ時高さ(mm)86
名入れなし
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
間口(mm)220×270
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
機能片短辺回転式扉付、両長辺と片短辺及び上枠短辺左にラベル剥離用シボ面有、上枠短辺右にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)86
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.3
適合フタオリコンL51Bフタ
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B