容量(L)89.3
色透明/ブラウン
折りたたみ時高さ(mm)85
名入れなし
材質PP
取付4辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、99、142-B、162型
有効内寸(mm)524×515×331
外寸(mm)550×550×364
内寸(mm)524×515×349
機能両短辺底板にラベル剥離用シボ面有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)85
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)17.6
嵌合商品オリコンラックEP89B(短側扉なし)