住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターパンツ
レディスノータックパンツ 両脇ゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65455645
品番
73-2261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
メーカー従来品のトリコットに比べ約3倍の
ストレッチ性を実現したワープニット。
なめらかな風合いの軽やかな着心地です。
ポリエステル100%
色
白
サイズ
M
ヒップ(cm)
96
素材
ハイパーストレッチトリコット
混率(%)
ポリエステル100
特性
制菌加工・透け防止(白のみ)・吸汗乾燥・制電・防汚・ストレッチ
ポケット
両脇
ウエスト(cm)
66〜70
太もも周り(cm)
62
股上(cm)
28.5
股下(cm)
83