レディスノータックパンツ 両脇ゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65455828 品番 73-2269
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー従来品のトリコットに比べ約3倍の
ストレッチ性を実現したワープニット。
なめらかな風合いの軽やかな着心地です。
ポリエステル100%

ダークネイビー サイズ6L 素材ハイパーストレッチトリコット 混率(%)ポリエステル100 特性制菌加工・透け防止(白のみ)・吸汗乾燥・制電・防汚・ストレッチ ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする