サンケース No.18 本体

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65455978 品番40010201CL202
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
材質PS クリーム 容量(L)0.8 外寸(mm)Φ182×35 内寸(mm)Φ180×30 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜149までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量150以上のご注文無料
北海道地方数量1〜150までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量151〜300までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量301〜450までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量451〜600までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量601以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜150までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量151〜300までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量301〜450までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量451〜600までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量601以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする