※着用例
住商モンブラン
住商モンブランの 衣服関連
住商モンブランの 介護従事者用ユニフォーム
住商モンブランの エプロン 介護従事者用
レディス撥水長袖エプロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65456047
品番
54-041
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
撥水エプロンで、入浴介助をよりスムーズに。
色
ピンク
性別
女性用
サイズ
フリー
着丈(cm)
115
肩幅(cm)
40
素材
タフタ ポリウレタンコーティング
混率(%)
ナイロン100
特性
撥水
裾廻り(cm)
108