※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスモ・テック
コスモ・テックの 真空機器
コスモ・テックの 真空配管用継手
VCR めすフレキシブルチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
9.52
寸法L(mm)
250
注文コード
65456076
品番
FVCR3/8FXT250【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥63,980
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
真空規格・各種汎用継手部品
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質(継手)
SUS 316L
材質
(フレキ/ベローズ、チューブ/パイプ)SUS 316L
チューブ/パイプサイズ
3/8 inch
適合規格
VCR(R)
寸法A(mm)
9.52
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
13.8
寸法D(mm)
10
寸法L(mm)
250
寸法L1(mm)
133
用途
真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。