男女兼用半袖スクラブ 白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65456099 品番 72-611
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

施設内を明るくするカラフルカラー!
コーポレートカラーや、役割・職種に合わせて
選べる豊富なバリエーション。
着脱が簡単な肩口スナップテープ仕様。
PHS専用ポケット。
キーホルダーも掛けられる便利な右ウエストループ付き。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。
衣服内の通気性を高める、ベンチレーション仕様。
動きやすく快適。腕の上げ下げがスムーズに行えるパターン設計。
ストラップのズレ上がりを防ぐホールドループ&セミハイネック。

サイズL 混率(%)ポリエステル85・綿15 肩幅(cm)46 袖丈(cm)21 着丈(cm)73 バスト(cm)110 素材フルダル制電裏綿トリコット 特性制菌加工・透け防止・制電・防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする