10290600BL510 クールキャリア 4型 サンコー(三甲) 65456100

クールキャリア 4型

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送50日以内出荷とは
内容量1個注文コード65456100品番10290600BL510
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質PPライトブルー容量(L)27.4外寸(mm)553×356×183内寸(mm)526×329×170ポケット数3列×16=48ポケット収納数AH-200(48個)、AH-203(48個)RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)25.5ポケット寸法(mm)105×29×160
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~19までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量20以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量61~80までのご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする