画像準備中

カーゴパンツ(1タック)(男女兼用) AZ-30451

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 65456143 品番 AZ-30451
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
ライトグレー サイズSS 混率(%)ポリエステル80、綿20 機能帯電防止、吸汗速乾 ウエスト(cm)70 仕様腰ベンチレーション、カーゴポケット、ツインループ、ペン差し付ポケット、ファスナー付ポケット、マジックテープ(ポケットフラップ) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ワンタックカーゴパンツ 材質(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(ポケットファスナー)ビスロン(スライダー/プラスチック)、(前カン)金属 股下(cm)77 アズワン品番64-9015-52 生地オーウィッシュ トロピカル 色番004 裾上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする