防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65456250 品番PBWL-EK10T10A-S【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥13,948
販売価格(税別) アウトレット
¥14,98012,680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。
漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10〜35 コンセント3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする