※画像はストッパーナシです。

PC-184S-200-R【ワケあり】 プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) ジョー・プリンス竹下 65456259 PC-184S-200-R【ワケあり】 プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車) ジョー・プリンス竹下 65456259

プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)200 ストッパーあり 注文コード65456259 品番PC-184S-200-R【ワケあり】
在庫数量:残り16点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥12,270 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) アウトレット
¥11,9808,098
この商品は車輪径・ストッパーなど5種類から選べます 他の種類を見る

巻き込みガード付きです。
ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。
固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 車輪径(Φmm)200 取付高(mm)250 材質(車輪)ゴム ストッパーあり 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 車輪幅(mm)45 金具仕上亜鉛メッキクロメート処理 耐荷重(kg)250 車輪タイプ単輪
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※品番の(S)はストッパー付です。PC-184はストッパーなし、PC-184Sはストッパー付です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする