色ディープネイビー
サイズSS
混率(%)ポリエステル80、綿20
機能帯電防止、吸汗速乾
ウエスト(cm)70
仕様腰ベンチレーション、カーゴポケット、ツインループ、ペン差し付ポケット、ファスナー付ポケット、マジックテープ(ポケットフラップ)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ワンタックカーゴパンツ
材質(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(ポケットファスナー)ビスロン(スライダー/プラスチック)、(前カン)金属
股下(cm)77
アズワン品番64-9015-82
生地オーウィッシュ トロピカル
色番018
裾上げ可