画像準備中

アジト 長袖サマーブルゾン(男女兼用) AZ-30530

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 65456764 品番 AZ-30530
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

メッシュで涼感UP!(背ヨーク&前身頃部分)
アクションプリーツ&ストレッチ性能で動きやすい。

シルバーグレー サイズL 種別長袖ブルゾン 機能帯電防止、ストレッチ 混率(%)ポリエステル65、綿35 仕様背裏メッシュ、フラップポケット、再帰反射材使用、ヨークベンチレーション、アクションプリーツ、ペン差し付ポケット、袖ペン差し、胸切換ベンチレーション、肘タック、脇ポケット、袖ポケット、袖口アジャスター、ウエストアジャスター その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン(スライダー/プラスチック)、(袖ポケットファスナー)コイル(スライダー/金属)、(ハトメ)金属 胸廻(cm)117 肩幅(cm)49 袖丈(cm)60 着丈(cm)65 アズワン品番64-9016-08 生地ライトストレッチツイル 色番003 名入れ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする