色チャコール
サイズLL
種別長袖ブルゾン
機能帯電防止、ストレッチ
混率(%)ポリエステル65、綿35
仕様背裏メッシュ、フラップポケット、再帰反射材使用、ヨークベンチレーション、アクションプリーツ、ペン差し付ポケット、袖ペン差し、胸切換ベンチレーション、肘タック、脇ポケット、袖ポケット、袖口アジャスター、ウエストアジャスター
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン(スライダー/プラスチック)、(袖ポケットファスナー)コイル(スライダー/金属)、(ハトメ)金属
胸廻(cm)121
肩幅(cm)51
袖丈(cm)61
着丈(cm)67
アズワン品番64-9016-18
生地ライトストレッチツイル
色番014
名入れ可