※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効油圧550cm^3 種別足踏油圧ポンプ 注文コード65457117 品番P-6【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥84,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別) アウトレット
¥79,98064,980
この商品は有効油圧・種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別足踏油圧ポンプ 質量(kg)8.3 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 有効油圧550cm^3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする