カメラバッグ F64 SCXPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65457160 品番VF64SCXPRO【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別) アウトレット
¥25,98019,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

f.64 プロ用カメラバッグの新フラグシップモデル、SCXPRO。
長きにわたりf.64カメラバッグの伝統を支えたと言える軽量フラグシップモデルSCX。そのシンプルで質実剛健なデザインを受け継いだまま、現在の機材によりマッチするよう、各部の仕様を見直しました。メインフラップは肩掛けのまま開いても両手が使える伝統の外開き式に、十分な保護力を備えた着脱可能な両サイドのポケット、独自の立体的な中仕切りなどを搭載。使いやすさと機能性はより向上し、新モデルSCXPROとして再登場を果たします。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 その他メインフラップは伝統の外開き式 質量(kg)約1.8 種類ブランド:f.64 中仕切7枚 装備着脱可能な両サイドのポケット(厚手クッション入り)/背面にキャリーカート取付用ベルトループ/背負いベルト取付用ループ 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約180×380×220、サイドポケット:約60×140×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする