ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200本) 注文コード65457187 品番120-72C【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) アウトレット
¥23,98017,980
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。
型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 幅(mm)基礎:120 厚さ(mm)型枠:72
注意
※地域の型枠工法・各社メーカーの型枠の厚みを確認してください。厚みが異なれば型枠に取り付けれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする