スライダックコンテナー

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65457256 品番 80561000GRYE
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

卵パックの運搬、陳列コンテナーです。
輸送形態のまま陳列が可能で作業効率を高めます。
卵10個入パックが平面に10パック並びます。

材質PP 本体・レール:グリーン/スライド板・扉:イエロー 有効内寸(mm)510×550×170 外寸(mm)568×615×250 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れなし 最大圧縮荷重(kN)15.29
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜3までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量4以上のご注文無料
北海道地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
北海道地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量5〜8までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量9〜12までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量13〜16までのご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
沖縄地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする