曜日別特売
RM15QRD-2SA(81) RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 65457448

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RMシリーズ 小型丸形多極コネクタ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード65457448品番RM15QRD-2SA(81)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
仕様コンタクトSEX:メス材質接点部めっき:銀寸法(mm)シェル:15極数2使用温度範囲(℃)最小:-25耐電圧1800 V Max.定格電流(A)10コネクタ形状レセプタクル定格電圧 DC V840機能シールド機能:無材料外装:金属定格電圧 AC V600パネル取付方式バルクヘッドキー本体幅(mm)21.7結線方法半田付け挿抜回数2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする