サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の コンテナー
サンコー(三甲)の コンテナ用オプション
サンコー(三甲)の カード・カード差し
サンホルダーRF-P5
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65457527
品番
80695100BKRCP
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
薄型パレットに対応するRFIDタグホルダー
色
再生ブラック
取付可能対象
パレットLX-1114R2-4/パレットLX-1111D4-5/パレットLX-1111R4-4
材質
リサイクルPP
外寸(mm)
110×34×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
100×25×0.3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量100以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません