※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHB-30Y【ワケあり】 低型油圧ジャッキ マサダ製作所 65457528 MHB-30Y【ワケあり】 低型油圧ジャッキ マサダ製作所 65457528

低型油圧ジャッキ

(7件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 許容荷重(t)30 注文コード65457528 品番MHB-30Y【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥135,680 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別) アウトレット
¥119,80095,980
この商品は許容荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

標準型では入らない狭い場所でのジャッキアップが可能です。
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50〜70%になります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 揚程(mm)80 質量(kg)14.0 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番109-8519 種別油圧ジャッキ 許容荷重(t)30 最高高さ(mm)260 締圧力(操作力)(kg)36 ベース寸法(mm)142×192 最低高さ(mm)180 受金寸法(Φmm)61 ハンドル寸法(mm)Φ27.2×800 操作回数93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02137807
2021-10-12
用途:
魚醤搾りの圧力掛け
欣ずし 様 (飲食業)

低型で軸が太いので弊社の作業には、ピッタリです。
塩分の多い食品に使うので錆びにくい塗装などできたら
弊社にとって申し分ない道具になります。

対象商品:
02137816
2020-03-19
用途:
古民家の柱高さ調整時
有限会社藤田工務所 様

ジャッキ自体の高さが低く重さもそれほどではないので作業がしやすく
助かります。
操作棒が連結式なのは便利ですが、連結部が外れやすいので、連結した場合はもう少し外れにくいといいです。

1人が参考にしています
2016-11-15
用途:
かさ上げ
細川建築 様 (建設業・工事業)

狭い所でも使いこなせるから最適です

2016-06-11
用途:
柱の差し替え、建物のかさ上げなど
細川建築 様 (建設業・工事業)

横向けても使えるとなおさら良いです、今まで何十建も家をかさ上げしましたが、このジャキと同じものを借りて上げました、1、5メートルかさ上げしたときもこのジャキでした

対象商品:
02137825
2015-05-04
用途:
パンクしたトラックのタイヤ交換
株式会社アドバンズワン 様

思っていたよりも軽かったです。

対象商品:
02137807
2013-05-22
用途:
建造物のジャッキアップに使用しました。

低型油圧ジャッキを購入しましたが、当方の計算違いで普通型で良かったと思いました。ただコンクリートブロックなどでかさ上げをしたので、一応の目的は達成しました。使用感は良好でした。

対象商品:
02137807
2012-05-25
用途:
ロードサービス
有限会社光明池 様

大型実車のスペアー交換に使用していますが
ラクラク上がります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする