商品画像
タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ホースリール
タカギの ホースリール補修部品
1.2mホースセットΦ12(CBK)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65457597
品番
QR0042
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
サイドホースの補修交換に使用できます。
付属品
コネクター×2、ホース(1.2m)×1
トラスコ品番
665-1279
幅(mm)
300
高さ(mm)
310
長さ(m)
1.2
奥行(mm)
37
内径(Φmm)
12
使用圧力(MPa)
0.7
外径(Φmm)
16.5
ホース長さ(m)
1.2