商品画像
タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの 散水ノズル
タカギの 散水ノズル用オプション
1.2mホースセットΦ15(CBR)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65457728
品番
XGZ0255
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
662-1593
全長(mm)
1.2
色
ホース:スモーク
適合ホース内径(Φmm)
15
ホース長さ(mm)
1.2