商品画像
タカギ
タカギの 水廻り部材
タカギの シャワー用品
タカギの シャワーヘッド
シャワーヘッド キモチイイバブルシャワピタ(マットブラック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65457798
品番
JSB024BB
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
節水・低水圧用シャワー
用途
一般家庭用の浴室用品。
手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。
付属品
KVK社用アダプター、MYM社用アダプター、SAN-EI社用Oリング
トラスコ品番
644-7829
幅(mm)
112
色
マットブラック
高さ(mm)
281
注意
※シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
※60℃以上でのご使用は避けてください。
※取り付けできない混合栓:デッキ2ハンドルシャワー混合栓、バランス釜、樹脂製のシャワーエルボがついた混合栓、逆止弁の付いていない混合栓(別売の逆止弁アダプターをご購入ください)