商品画像

シャワーホースセット キモチイイバブルシャワピタホースセット(メタリック)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65457807 品番JSB1124BM
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

水にバブル(空気)が入ることにより、浴び心地は変わらないのに節水できます。
節湯効果 最大約40%(メーカー比)
スクリーンは取り外してお手入れすることができます。
各メーカー対応アダプター付属。
2年間保証。

用途
一般家庭用の浴室用品。
手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。
シャワーホース一式交換を検討されている方へ。
付属品シャワーヘッド×1(品番:JSB024BM)、シャワーホース(1.6m)×1、ホース接続アダプター×1(4種類)、Oリング×1(3種類) トラスコ品番663-4178 シルバー ホース長さ(m)1.6 止水スイッチ両側スイッチ 水流切替×
注意
※シャワーをご使用になる前には、必ず手で適温かどうか確認してください。
※60℃以上でのご使用は避けてください。
※接続部(ネジ)は、まっすぐによっくりとねじ込んでください。
※斜めにねじ込むとネジ山が削れ、接続できない場合や水漏れする場合があります。
※本商品はシャワー以外の目的で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする