※本体写真
ナカバヤシ
ナカバヤシの 梱包用作業用品・工具
段ボール緩衝材製造機
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65457850
品番
FLEXPACK Desktop
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
使用済みの段ボール箱を製品を安全に配送するための梱包材に変化させます。
用途
・最大で厚み11mmのダンボールまで対応。・Aフルートはもちろん、2層のWフルートや2層強化段ボールの投入も可能です。・メモリに合わせて調整レバーを調整することで、包装材料を適切なサイズにカットすることが可能です。
質量(kg)
41
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
370
本体寸法(mm)高さ
330
消費電力(kW)
0.6
本体寸法(mm)幅
630
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません