本体

AXS-02R アクシス バイクライト充電式 GENTOS 65457868 AXS-02R アクシス バイクライト充電式 GENTOS 65457868

アクシス バイクライト充電式

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65457868 品番AXS-02R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式エントリーモデル
最大200ルーメン(2080カンデラ)の出力、4時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Mid/Eco点滅2パターンの5段階照射、Ecoモードは70時間の連続点灯
どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)
前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)
点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター
スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能
サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール
対応ハンドル径:Φ19〜33mm
Type-Cケーブルで充電(付属)

用途
1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ
自転車での夜間走行やアウトドアでの使用
付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)64 電源リチウムポリマー充電池3.7V 1,000mAh 3.7Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.1×28.3×78 防塵防水性能IPX5 ライト種類LED 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内蔵):3 光束(Lm)最大:200 明るさ(Lm)約200〜7 照射距離(m)最大:約91 モデルエントリーモデル 連続点灯時間(時間)約4〜140 落下耐久(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする