本体

AXS-03R アクシス バイクライト充電式 GENTOS 65457877 AXS-03R アクシス バイクライト充電式 GENTOS 65457877

アクシス バイクライト充電式

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65457877 品番AXS-03R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ジェントスのバイクライト、アクシスシリーズ、充電式ミドルモデル
照射角90°のワイドな楕円形のオーバルビーム、上面カットレンズで対向車や歩行者がまぶしくない配光
最大500ルーメン(3340カンデラ)の高出力、2時間の連続点灯が可能
白色LEDにてHigh/Eco点滅2パターンの4段階照射、Ecoモードは4時間の連続点灯
どの点灯モードからでもスイッチをダブルクリックでHighモードへ移行(シングルクリックで元のモードへ)
前回消灯時のモードを記憶するモードメモリー機能
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 消灯/充電完了)
点灯中にバッテリー残量が10%以下になると、スイッチが赤点灯するローバッテリーインジケーター
スイッチ長押しでON/OFFの誤点灯防止機能
サイドエミッターで両サイドへの存在もアピール
対応ハンドル径:Φ19〜33mm
Type-Cケーブルで充電(付属)

用途
1m落下耐久とIPX5(準拠)のボディ
自転車での夜間走行やアウトドアでの使用
付属品ブラケット、Type-Cケーブル(20cm) 質量(g)113 電源リチウムイオン充電池3.7V 2,000mAh 7.4Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.2×32×106.3 防塵防水性能IPX5 ライト種類LED 電池寿命充放電約300回 充電時間(時間)充電池(内蔵):4 光束(Lm)最大:500 明るさ(Lm)約500〜240 照射距離(m)最大:約115 モデルミドルモデル 連続点灯時間(時間)約2〜45 落下耐久(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする