無停電電源装置

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65457920 品番 R6176Q12
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

<セットで使用するオムロン製UPSとの接続検証>
オムロン製UPSとの接続検証を実施し、以下の組み合わせにおいて問題なく動作することを確認しておりますので、安心してご使用いただくことが可能です。
接続検証済みオムロン製UPSとセットでご使用いただくことで、オムロンにて3年保証を行います。
セットでのご使用以外の使われ方をされた場合は、保証対象外です。上記の表にてセットとなる組み合わせをご確認いただき、必ずオムロン製UPSとセットでご使用ください。
<19インチラック(JIS/EIAラック)取付用金具を同梱>
国内外の様々なラックメーカの19インチラック(JIS/EIAラック)に取り付けができるよう、様々なタイプの取付用金具を同梱(※)しており、Basic PDUのラックへの取付方法の確認および取付用金具の選定や手配を行う必要がありません。
※オムロンホームページ上に、同梱された取付金具を使用した取付方法を掲載予定です。
ラック内環境などの影響により取り付けられないケースもある為、すべての19インチラック(JIS/EIAラック)への取り付けを保証するものではありません。
<無償保証期間延長/オンサイト保守サービスの内容がBasic PDUでも適用>
セットでご使用いただくオムロン製UPSにて、無償保証期間延長/オンサイト保守サービスをご購入いただいたお客様は、各サービス申込時に、ご購入いただいたBasic PDUの製品番号をオムロン製UPSとあわせてご記載ください。ご購入いただいたサービスと同一のサービスをBasic PDUにもご提供いたします。
対象のUPSは、前頁に記載の接続検証済みオムロン製UPSのみが対象です。対象となるオムロン製UPSとのセットでのご使用以外の使われ方をされた場合は、サービスをお受けいただくことは出来ません。
<ご愛用者登録をいただいたお客様には「交換品先出しサービス」を提供>
オムロン製UPSとあわせてご愛用者登録いただきますと、保証期間内に故障した場合、お申込みいただいた翌営業日に交換品をお送りする、交換品先出しサービスをお受けいただけます。
<スライド式取付金具を同梱>
アルミボディ側面のスライドレール部分に、同梱されている取付金具を入れてスライドさせることで、取付ピッチを自由に設定することが可能です。(0Uタイプのみ)

用途19インチラック(JIS/EIAラック)に搭載されたオムロン製ラックマウント型UPSより給電を受け、Basic PDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。 付属品取扱説明書×1、補足説明書×1、製品番号ラベル×4、19インチラック(JIS/EIAラック)取付用金具(ケージナットM5・ナベ小ネジM5-12mm・タッピングネジM5-12mm・トラス小ネジM4-12mm・ナベ小ネジM5-35mm・ローレットナット) 仕様スライドレール:あり、出力コンセント抜け止め:抜止式差込口 ケーブル長(m)電源ケーブル:約3 本体質量(kg)約2.72 定格入力電圧(V)125 定格出力電流(A)15×2系統 定格入力電流(A)30 相数単相2線(アース付) 使用環境【温度】-5℃〜40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)【湿度】85%RH以下 保証期間3年 ※但しオムロン製UPSと接続してセットで使用すること 取付け方法ラック:縦方向(0U) 安全規格電安法 取得規格電源ケーブル:電安法 定格出力電圧(V)125 過電流保護サーキットプロテクタ(20A×2系統) 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29.5×55.4×1120(ケーブル含まず) 使用期間(年)設計上標準:7(周囲温度 -5℃〜40℃) プラグ形状入力:NEMA L5-30P 出力コンセントNEMA 5-15R×12個
注意
※ 同梱される取付用金具の個数はBasic PDUの型式によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする