色シルバーグレー
サイズ4L
種別ノータックカーゴパンツ
機能帯電防止、ストレッチ
混率(%)ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)100
仕様マジックテープ(ポケットフラップ)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質(ファスナー)金属(スライダー/金属)、(ポケットファスナー)エフロン(スライダー/プラスチック)、(前カン)金属
股下(cm)81
アズワン品番64-9017-47
生地ライトストレッチツイル
色番003
裾上げ可